廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
スチール スペーサー(六角) / BSF-E RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57147153
品番
BSF-320.5E
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
20.5
材質
快削鋼(SUM)
表面処理
三価クロムクロメート処理
ピッチ(mm)
0.5
寸法l1(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応