ワークチェアー STE型 シルエット Silhouette

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 肘掛 背:ブラック/座:ブラック 色(脚部)ブラック 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 注文コード57147155 品番STEB513F-BK
参考基準価格(税別)¥99,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は肘掛・色など10種類から選べます 他の種類を見る

背と座が前傾姿勢に傾斜します。パソコン作業などに最適な姿勢が保てます。
ガススプリング機構により、スムーズに座面の上下調節ができます。また、着座時の衝撃を吸収し、ソフトな座り心地が得られます。
背の傾斜角度を4段階の角度で固定できます。最適なポジションでの姿勢が保てます。
座面右下のスライドレバーを操作することで、座面のポジションを前後60mmの範囲(7段階)で調節ができます。
骨盤をしっかりと支えることで背中が緩やかなカーブを描き、良い姿勢を保ちます。

用途
事務用
オフィス用
テレワーク用
会議用
ミーティング用
応接用
トラスコ品番671-8274 材質座:布張り、背:メッシュ張り、脚部:PA+GF樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、座:モールドウレタン、肘:PA+GF樹脂成型品 幅(mm)681 背:ブラック/座:ブラック 高さ(mm)1005〜1100 奥行(mm)651 肘掛 機能座上下昇降機能:有 座面高さ(mm)435〜530 座幅(mm)500 材質(座面)布張り、背:メッシュ張り、脚部:PA+GF樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、モールドウレタン、肘:PA+GF樹脂成型品、背傾倒角度:21°ランバーサポート付、5本脚キャスター付、肘付 座奥行(mm)390〜450 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック ランバーサポート 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする