用途事務用
オフィス用
テレワーク用
会議用
ミーティング用
応接用
トラスコ品番671-9774材質座:布張り、背:メッシュ張り、脚部:PA+GF樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、座:モールドウレタン、肘:PA+GF樹脂成型品幅(mm)681色背:グレー/座:グレー高さ(mm)1005~1100奥行(mm)651肘掛有機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)435~530座幅(mm)500材質(座面)布張り、背:メッシュ張り、脚部:PA+GF樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、モールドウレタン、肘:PA+GF樹脂成型品、背傾倒角度:21°ランバーサポート付、5本脚キャスター付、肘付座奥行(mm)390~450グリーン購入法適合色(脚部)ブラックランバーサポート有色(座面)グレー色(背面)グレー