ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
マネージメントチェアー(肘付)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラック
色(脚部)
シルバー
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注文コード
57147277
品番
E991F-ABK
参考基準価格(税別)
¥376,100
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
671-8277
材質
張地:布張り、脚部:アルミダイキャスト、キャスター:Φ60mm双輪キャスター
幅(mm)
670
色
ブラック
高さ(mm)
950〜1020
奥行(mm)
655
張地
布
肘掛
有
機能
座上下昇降機能:有
座面高さ(mm)
425〜495
座幅(mm)
490
座奥行(mm)
470
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
ランバーサポート
無
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
18,100
/
税込
¥
19,910
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません