マネージメントチェアー(肘付)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 色(脚部)シルバー 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 注文コード57147295 品番E966L-BK
参考基準価格(税別)¥272,500 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様5本脚キャスター付 トラスコ品番671-8238 材質背・座:モールドウレタン、本革張り(一部ビニールレザー張り)、肘:アルミダイキャスト磨き仕上、肘パッド:樹脂成型品、脚部:アルミダイキャスト磨き仕上、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター 幅(mm)690 ブラック 高さ(mm)1180〜1235 奥行(mm)585 張地本革・一部ビニールレザー張り 肘掛 機能座上下昇降機能:有 座面高さ(mm)430〜485 座幅(mm)520 座奥行(mm)440 グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー ランバーサポート 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,100 / 税込 ¥14,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする