ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘付) E380型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
セサミ
色(脚部)
ブラック
色(座面)
セサミ
色(背面)
セサミ
注文コード
57147320
品番
E380F-SM
参考基準価格(税別)
¥107,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
トラスコ品番
671-8226
材質
張地:布張り、座:ポリウレタン、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)
幅(mm)
575
色
セサミ
高さ(mm)
760
奥行(mm)
540
張地
布張り
座面高さ(mm)
395
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(座面)
セサミ
色(背面)
セサミ
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません