ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘付) E380型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
セサミ
色(脚部)
シルバー
色(座面)
セサミ
色(背面)
セサミ
注文コード
57147557
品番
E382FC-SM
参考基準価格(税別)
¥137,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
トラスコ品番
671-8233
材質
張地:布張り、座:ポリウレタン、脚部:アルミダイキャスト磨き仕上
幅(mm)
620
色
セサミ
高さ(mm)
780〜890
奥行(mm)
540
張地
布張り
座面高さ(mm)
415〜525
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
色(座面)
セサミ
色(背面)
セサミ
キャスター有無
有
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません