ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの オフィス用チェア(OAチェア)
ナイキの 布張り(ファブリック)チェア
ソロワークチェアー RC70型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57147697
品番
RC70F-MSA
参考基準価格(税別)
¥346,700
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
集中とリフレッシュを自由に切り替えられるソロワークチェアーです。
トラスコ品番
679-0501
材質
張地:布張り、脚部:木製脚
幅(mm)
655
色
ミモザ
高さ(mm)
1175
奥行(mm)
740
張地
布張り
座面高さ(mm)
400
グリーン購入法
適合
色(脚部)
木製
色(座面)
ミモザ
色(背面)
ミモザ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,700
/
税込
¥
18,370
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません