ソロワークチェアー RC70型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57147776 品番 RC70-AGL
参考基準価格(税別)¥343,500 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

集中とリフレッシュを自由に切り替えられるソロワークチェアーです。

トラスコ品番679-0453 材質張地:ビニールレザー張り、脚部:木製脚 幅(mm)655 アッシュグレー 高さ(mm)1175 奥行(mm)740 張地ビニールレザー張り 座面高さ(mm)400 グリーン購入法適合 色(脚部)木製 色(座面)アッシュグレー 色(背面)アッシュグレー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥16,500 / 税込 ¥18,150
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする