ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの オフィス用チェア(OAチェア)
ナイキの 布張り(ファブリック)チェア
ソロワークチェアー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57147907
品番
RC71F-RGR
参考基準価格(税別)
¥347,700
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
付属品
棚板1枚
トラスコ品番
680-0027
幅(mm)
655
奥行(mm)
740
張地
布張りRENU
座面高さ(mm)
400
座幅(mm)
600
座奥行(mm)
480
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(座面)
グリーン
色(背面)
グリーン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,700
/
税込
¥
18,370
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません