廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全143種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57147939
品番
CF-310.5E
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種別
中空(パイプ)
材質
快削鋼(SUM)
寸法L(mm)
10.5
ねじ径
M3用
表面処理
三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応