ソロワークチェアー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57147941 品番 RC71-CAM
参考基準価格(税別)¥314,200 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
付属品棚板1枚 トラスコ品番680-0035 幅(mm)655 奥行(mm)740 張地ビニールレザー張り 座面高さ(mm)400 座幅(mm)600 座奥行(mm)480 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(座面)キャメル 色(背面)キャメル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,100 / 税込 ¥16,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする