ナイキ
ラウンジワークチェアー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57147968
品番
RC80F-LBE
参考基準価格(税別)
¥288,400
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
棚板1枚
トラスコ品番
680-0049
幅(mm)
640
奥行(mm)
700
張地
布張り
座面高さ(mm)
400
座幅(mm)
600
座奥行(mm)
480
グリーン購入法
適合
色(脚部)
木製
色(座面)
ライトベージュ
色(背面)
ライトベージュ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,900
/
税込
¥
15,290
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません