廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57148158
品番
CC-0204-02
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
寸法t(mm)
0.2
寸法D(Φmm)
4.0
寸法d(Φmm)
2.2
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応