曜日別特売
E292FK-B1-PRE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148485

特長画像3

E292FK-B1-PRE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148485
E292FK-B1-PRE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148485
E292FK-B1-PRE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148485
E292FK-B1-PRE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148485
E292FK-B1-PRE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148485
E292FK-B1-PRE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148485
E292FK-B1-PRE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148485
E292FK-B1-PRE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148485
E292FK-B1-PRE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148485

ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1脚パーシアンレッド注文コード57148485品番E292FK-B1-PRE
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無

用途
ミーティング用
トラスコ品番680-8510材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)508パーシアンレッド奥行(mm)561張地布張り座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)415グリーン購入法適合色(脚部)ブラック色(座面)パーシアンレッド色(背面)ブラック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする