ミーティングチェアー(肘付) E560型 ルフィン Ruffin

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 57148677 品番 E560BF-GG
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

布張り、背・小肘:PA+GF樹脂成型品、エラストマー、座:PP+GF樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、脚フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ塗装仕上、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター、4本脚キャスター付、肘付

用途ミーティング用 トラスコ品番681-0069 材質布張り、背・小肘:PA+GF樹脂成型品、エラストマー、座:PP+GF樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、脚フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ塗装仕上、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター 幅(mm)575 グレージュ 奥行(mm)535 張地布張り 座面高さ(mm)443 座幅(mm)460 座奥行(mm)448 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(座面)グレージュ 色(背面)ブラック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする