特長画像1
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘無) E490型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ダークグレー
色(脚部)
グレージュ
色(座面)
ダークグレー
色(背面)
グレージュ
注文コード
57148720
品番
E490F-G2-PDGL
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、4本脚、肘無
用途
ミーティング用
トラスコ品番
680-8537
材質
張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)
499
色
ダークグレー
奥行(mm)
540
張地
布張り
座面高さ(mm)
442
座幅(mm)
420
座奥行(mm)
430
グリーン購入法
適合
色(脚部)
グレージュ
色(座面)
ダークグレー
色(背面)
グレージュ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません