特長画像3

ミーティングチェアー(肘無) E490型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ライトグレー 色(脚部)ホワイト 色(座面)ライトグレー 色(背面)ホワイト 注文コード57148905 品番E490FC-H3-PLGL
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、4本脚キャスター付、肘無

用途ミーティング用 トラスコ品番680-8579 材質張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上 幅(mm)514 ライトグレー 奥行(mm)555 張地布張り 座面高さ(mm)442 座幅(mm)420 座奥行(mm)430 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト 色(座面)ライトグレー 色(背面)ホワイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする