廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57149034
品番
TT-0255-02
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d(Φmm)
2.2
寸法D(Φmm)
5.5
寸法t(mm)
0.2
材質
PTFE
色
白色不透明
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)