ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの オフィス用チェア(OAチェア)
ナイキの レザーチェア
アシストチェアー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57149210
品番
CW01KK-MX-MT
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
680-8755
幅(mm)
566
色
マスタード
高さ(mm)
750
奥行(mm)
568
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
435
座幅(mm)
433
座高(mm)
435
座奥行(mm)
544
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(座面)
マスタード
色(背面)
マスタード
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません