ナイキ
アームチェアー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
色
ブラック
材質
張地:本革、肘:アルダー無垢材塗装仕上
注文コード
57149280
品番
ZRE175SLW5-BK
参考基準価格(税別)
¥360,300
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
681-0355
材質
張地:本革、肘:アルダー無垢材塗装仕上
幅(mm)
500
色
ブラック
高さ(mm)
700
品名
アームチェアー
奥行(mm)
690
間口(mm)
700
張地
本革
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
17,300
/
税込
¥
19,030
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません