ナイキ
アームチェアー
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1台
色
ネオブラック
材質
張地:ウレタンレザー張り、脚部:アルミ製、アジャスター付
注文コード
57149341
品番
ZRE153S-NBK
参考基準価格(税別)
¥122,400
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
681-0388
材質
張地:ウレタンレザー張り、脚部:アルミ製、アジャスター付
幅(mm)
720
色
ネオブラック
高さ(mm)
660
品名
アームチェアー
奥行(mm)
700
間口(mm)
890
張地
ビニールレザー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません