PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 57149384 品番 TT-0815-02
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d(Φmm)8.0 寸法D(Φmm)15.0 寸法t(mm)0.2 材質PTFE 白色不透明 耐熱温度(℃)連続240不燃性 UL規格UL94V-0(材料)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57149113
2023-04-27
用途:
車のメンテナンス
製造業

外装部品をタッピングネジで固定する際に、部品表面保護の為購入しました。ただ、欲しい厚み(0.5mm程度)のラインナップがなく、2枚重ねで使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする