ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの リラックスチェア・ダイニングチェア
ナイキの ダイニングチェア
木製チェアー
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(脚部)
ナチュラル
色(座面)
ピンク
色(背面)
ピンク
注文コード
57149456
品番
E377-PI
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
679-6464
幅(mm)
540
高さ(mm)
895
奥行(mm)
605
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
440
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ナチュラル
色(座面)
ピンク
色(背面)
ピンク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません