廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ナイロン ワッシャー / NN-0000-00 RoHS2対応品
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法D(Φmm)
4.0
注文コード
57149506
品番
NN-0204-02
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン6(PA)
色
半透明
寸法t(mm)
0.2
寸法D(Φmm)
4.0
寸法d(Φmm)
2.2
熱変形温度(℃)
1.82MPa…65
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応