※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

学校用チェアー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード57149551 品番SSC3010-IJG
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
トラスコ品番679-6438 材質座・背:PP樹脂成型品(グリーン)、2号〜6号まで高さ調節可能、上下可動式 幅(mm)387 奥行(mm)392 座面高さ(mm)300〜460 座幅(mm)360 座奥行(mm)392

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする