ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの オフィス用チェア(OAチェア)
ナイキの ゲーミングチェア
応接ミーティングチェアー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
57149560
品番
E855FC-DGL
参考基準価格(税別)
¥126,700
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
695-4904
幅(mm)
680
色
ダークグレー
高さ(mm)
805
奥行(mm)
640
張地
布張り
座面高さ(mm)
430
座幅(mm)
510
座奥行(mm)
460
グリーン購入法
適合
色(座面)
ダークグレー
色(背面)
ダークグレー
キャスター有無
有
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません