ロビーチェアー 2人掛

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57149578 品番 RC2252H-CH
参考基準価格(税別)¥192,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

立ち上がりやすい肘形状です。

付属品中肘付 仕様2人掛 トラスコ品番693-3310 幅(mm)1190 チャコール 高さ(mm)750 奥行(mm)600 張地ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背・座部:ウレタンフォーム、脚部:Φ38.1mmパイプシルバー塗装仕上、アジャスター付 座面高さ(mm)400 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする