ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェアー 2人掛
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57149587
品番
RC2252H-CP
参考基準価格(税別)
¥192,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
立ち上がりやすい肘形状です。
付属品
中肘付
仕様
2人掛
トラスコ品番
693-3267
幅(mm)
1190
色
コーラルピンク
高さ(mm)
750
奥行(mm)
600
張地
ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背・座部:ウレタンフォーム、脚部:Φ38.1mmパイプシルバー塗装仕上、アジャスター付
座面高さ(mm)
400
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,300
/
税込
¥
10,230
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません