※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロビーチェアー 2人掛

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57150436 品番 RC1452S-DGLGL
参考基準価格(税別)¥192,900 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

シックで落ち着きのある空間や、カジュアルな装いの空間にも自然にフィットするシンプルなデザインです。
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。

仕様2人掛、背付 トラスコ品番693-3277 幅(mm)1200 背:ライトグレー/座:ダークグレー 高さ(mm)760 奥行(mm)600 張地ビニールレザー張り(抗ウイルス、耐アルコール)、背・座部:ウレタンフォーム、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)、アジャスター付 座面高さ(mm)420 グリーン購入法適合 色(座面)ダークグレー 色(背面)ライトグレー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする