ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェアー 1人掛
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57150549
品番
RC260S-BG
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。
付属品
連結金具
仕様
1人掛
トラスコ品番
693-4837
幅(mm)
550
色
ベージュ
高さ(mm)
730
タイプ
組み合わせ式タイプ
奥行(mm)
650
張地
ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、本体:ウレタンフォーム、脚部:ABS樹脂
座面高さ(mm)
380
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません