ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェアー(背付)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57151021
品番
RC1593S-FYE
参考基準価格(税別)
¥126,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。
仕様
背付
トラスコ品番
693-6426
幅(mm)
1840
色
イエロー
高さ(mm)
720
奥行(mm)
530
張地
ノンフタル酸シート張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背・座部:ウレタンフォーム、アジャスター付
座面高さ(mm)
410
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません