※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC1042-MN ロビーチェアー(2人掛) ナイキ 57151118 RC1042-MN ロビーチェアー(2人掛) ナイキ 57151118

ロビーチェアー(2人掛)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57151118 品番 RC1042-MN
参考基準価格(税別)¥103,400 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。

仕様2人掛 トラスコ品番693-6440 幅(mm)985 ミント 高さ(mm)440 奥行(mm)490 張地レザー張り(抗ウイルス、耐アルコール)、座クッション部:ウレタンフォーム、脚部:31角スチールパイプメラミン焼付塗装仕上(シルバー)、アジャスター付 座面高さ(mm)440

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする