廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
ピーク セットナベ小ネジ(RW付) / PE-R RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57151213
品番
PE-0208-R
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
ピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
8
ねじ径
M2
寸法D×H(mm)
3.5-1.3
寸法RW(d-t)(mm)
2.9-0.5
色
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒
材質(ねじ部)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)
ナベ小ネジ:1.82MPa…152
材質(ワッシャー)
NBR
UL規格
UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応