廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57151694
品番
RY-0205-SR
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)
RENY(ポリアミドMXD6)
(ガラス繊維50%入)
色
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明
ピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
5
ねじ径
M2
熱変形温度(℃)
ナベ小ネジ:1.82MPa…234
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
UL規格
UL94-HB(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
3.5-1.3
寸法SRW(d-t)(mm)
2.9-0.5