ワークチェアー EAE型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 57151861 品番 EAE510F-H2-DG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

トーンをそろえたコーディネートにも対応するエコなチェアーです。
ワントーンコーデにも対応するシンプルなデザインが、洗練されたオフィス空間にフィットします。
マテリアルリサイクル可能なスチールの比率を高め、布地は繊維から繊維に再生された【RENU糸】を使用した張地を採用しており、環境にも優しいチェアーです。

トラスコ品番693-1469 材質背:ウレタンクッション、背カバー:PP樹脂成型品、座:モールドウレタン、背支柱・脚:スチール塗装仕上、Φ50mmナイロン双輪キャスター付 幅(mm)570 ダークグリーン 高さ(mm)785〜865 奥行(mm)575 張地布地 肘掛 機能座上下昇降機能:無 座面高さ(mm)420〜500 座幅(mm)435 座奥行(mm)400 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト ランバーサポート 色(座面)ダークグリーン 色(背面)ダークグリーン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする