ミーティングチェアー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ライトベージュ 色(脚部)サテンホワイト 色(座面)ライトベージュ 色(背面)ライトベージュ 注文コード57152247 品番E441FSHC-LBE
参考基準価格(税別)¥121,400 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品はなど44種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルからフォーマルまで多様なシーンに、シンプル&モダンな張ぐるみタイプのチェアーです。
長時間の使用でもお尻から太もも、膝の裏側まで痛くなりにくいように、クッションの厚さと位置に工夫するなど座り心地にもこだわっています。

トラスコ品番693-2618 幅(mm)615 ライトベージュ 高さ(mm)725 奥行(mm)520 張地布張り、背座:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト塗装仕上(ホワイト)、キャスター付 座面高さ(mm)450 グリーン購入法適合 色(脚部)サテンホワイト 色(座面)ライトベージュ 色(背面)ライトベージュ キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする