曜日別特売
VT307-1G1-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 57152252

 

VT307-1G1-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 57152252
VT307-1G1-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 57152252

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの種類Rc管接続口径1/8(6A)注文コード57152252品番VT307-1G1-01
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

リード線取出方法グロメット(リード線長さ:300mm)ランプ・サージ電圧保護回路なし仕様CEマーキング/なし材質(ボディ)アルミダイカスト、(ポベット弁)アルミ・HNBR、(復帰スプリング)ステンレス鋼、(モールドコイル)樹脂管接続口径1/8(6A)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイドバルブ形式標準形ポート数3圧力標準タイプ(0.7MPa)ブラケットなし使用流体空気ボディ形式直接配管形
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57152706
2022-04-20
用途: 機械の作動

SMCなので特別に大きな不具合は考えにくく
普通に使用できました。梱包はビニールに入っているだけで
簡易でしたが。

対象商品 : 57152426
2020-10-17
用途: 給湯タンクの制御
サービス業

型落ちのvt301からの交換です。機能は変わりませんがコンパクトになりました。値引きされているのがありがたいです。

対象商品 : 57152864
2016-11-10
用途: コンプレッサーの切替の為
ホウトク設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

思ったとうりの作動で凄く満足でした。

対象商品 : 75078875
2015-10-14
用途: 機械部品
三井クリーニング工場

もう少し安くなれば文句なしです

対象商品 : 75078875
2015-02-01
用途: リフトエアー回路の開閉

特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする