ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー キャスター付
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
インクブルー
色(脚部)
ホワイト
色(座面)
インクブルー
色(背面)
インクブルー
注文コード
57152475
品番
E560WF-INB
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ベンディング機能により快適な座り心地です。
水平スタックで省スペース収納が可能です。
トラスコ品番
693-2578
材質
背・小肘:PA+GF樹脂成型品、エラストマー、座:布張り、PP+GF樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、脚フレーム:Φ25.4スチールパイプ塗装仕上、Φ50mmナイロン双輪キャスター付
幅(mm)
575
色
インクブルー
高さ(mm)
812
奥行(mm)
535
張地
布地
座面高さ(mm)
443
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト
色(座面)
インクブルー
色(背面)
インクブルー
キャスター有無
有
注意
※棚付のミーティングテーブルと組み合わせる際に小肘が干渉しないかあらかじめ御確認下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません