ミーティングチェアー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 色(脚部)サテンブラック 色(座面)ブラック 色(背面)ホワイトオーク 注文コード57152545 品番E395FSB-M13-BK
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はなど60種類から選べます 他の種類を見る

カフェエリアなどに調和する、軽く、薄く、シンプルなフォルムのチェアーです。
カジュアルさと軽快さを備えたチェアーは、カフェエリアなどにぴったりです。
軽快なフォルムと薄く仕上げた背もたれが印象的なデザインです。

トラスコ品番693-2610 幅(mm)437 ブラック 高さ(mm)723 奥行(mm)465 張地布張り、座:成型合板、ウレタン、背:成型合板メラミン化粧板仕上、フレーム:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上 座面高さ(mm)458 座幅(mm)415 グリーン購入法適合 色(脚部)サテンブラック 色(座面)ブラック 色(背面)ホワイトオーク キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする