曜日別特売
ZRE156S-BLK アームレスチェアー ナイキ 57153751

アームレスチェアー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送30日以内出荷とは
ブラック
張地ビニールレザー張り
内容量1台注文コード57153751品番ZRE156S-BLK
参考基準価格(税別)¥67,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
トラスコ品番690-5803幅(mm)560ブラック高さ(mm)695品名アームレスチェアー奥行(mm)560間口(mm)560張地ビニールレザー張りグリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,300/税込3,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする