曜日別特売
VT315-025H-M 3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC 57154133

3ポートソレノイドバルブ VT315

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード57154133品番VT315-025H-M
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VVT320,VVT321

ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする