ナイキ
ナイキの オフィス機器
ナイキの シュレッダー
ナイキの 電動シュレッダー
シュレッダー
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57154688
品番
SGX-C3144P
参考基準価格(税別)
¥509,300
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メディア細断:無
トラスコ品番
690-7367
幅(mm)
500
高さ(mm)
870
奥行(mm)
500
規格
屑ならし機能付、カラーユニバーサルデザイン認証取得、RoHS指令対応、A3対応
適合サイズ
A3
ダストボックス容量(L)
76
細断寸法(mm)
3×25
グリーン購入法
適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
A4上質紙 約27/24枚
細断方法
圧縮クロスカット
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
33,100
/
税込
¥
36,410
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません