曜日別特売
KSE0645MB-WH パーソナルテーブル ナイキ 57154740

パーソナルテーブル

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
色(天板)ホワイト
内容量1台注文コード57154740品番KSE0645MB-WH
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
トラスコ品番690-7451高さ(mm)718奥行(mm)450間口(mm)785材質(天板)メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチールパイプメラミン焼付塗装、キャスター:Φ57双輪ウレタンキャスター(ストッパー2カ所付)、幕板:フェルト、カバンフック付、スタック数:床積4台色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19有効幅(mm)脚間:550グリーン購入法適合色(脚部)ブラックキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする