ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 折りたたみ会議テーブル
フラップテーブル フリックス KFTN型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
450
間口(mm)
1500
材質(天板)
メラミン化粧板ソフトエッジ、脚部:スチールパイプ塗装仕上、幕板:樹脂成型品、キャスター:Φ50双輪キャスターアジャスター付(4ヶ所)、ストッパー付(2個)、ノックダウン式
注文コード
57154801
品番
KFTN1545P-LWD
参考基準価格(税別)
¥81,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・間口・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
690-7437
高さ(mm)
720
奥行(mm)
450
間口(mm)
1500
材質(天板)
メラミン化粧板ソフトエッジ、脚部:スチールパイプ塗装仕上、幕板:樹脂成型品、キャスター:Φ50双輪キャスターアジャスター付(4ヶ所)、ストッパー付(2個)、ノックダウン式
色(天板)
ライトウッド
天板厚さ(mm)
19
有効幅(mm)
脚間:1258
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
キャスター有無
有
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません