ソロテーブル(折りたたみ式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 フレーム色サテングリーン 注文コード57155440 品番KFC0745-SGRNC
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はフレーム色など3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番690-7460 高さ(mm)875 奥行(mm)473 間口(mm)785 フレーム色サテングリーン 材質(天板)メラミン化粧板ABSエッジ仕上、フレーム:Φ22.2mmスチールパイプ塗装仕上 色(天板)ナチュラル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする