ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの 簡易テーブル
ソロテーブル(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57155449
品番
KFC0745-SBKNC
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
690-8967
高さ(mm)
875
奥行(mm)
473
間口(mm)
785
フレーム色
サテンブラック
材質(天板)
メラミン化粧板ABSエッジ仕上、フレーム:Φ22.2mmスチールパイプ塗装仕上
色(天板)
ナチュラル
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません