ナイキ
ナイキの AV家電
ナイキの テレビ
ナイキの テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57155458
品番
DSD1590C-SBK
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体内に配線を通したりバックパネルを取付けたりすることで、背面をスッキリと見せることができます。
ベースには、コンセントや配線を収納できるスペースがあります。
収納式の転倒防止装置が付いています。
トラスコ品番
690-8978
幅(mm)
1000
高さ(mm)
1726/1826/1926
奥行(mm)
750
耐荷重(kg)
80
適合サイズ
画面:86V型以下
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,500
/
税込
¥
12,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません