ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57155476 品番DSD1475C-SBK
参考基準価格(税別)¥147,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体内に配線を通したりバックパネルを取付けたりすることで、背面をスッキリと見せることができます。
ベースには、コンセントや配線を収納できるスペースがあります。

トラスコ品番690-8987 幅(mm)750 高さ(mm)1416/1516/1616 奥行(mm)750 耐荷重(kg)50 適合サイズ画面:43〜65型 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,100 / 税込 ¥7,810
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする