ナイキ
ナイキの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
ナイキの ディスプレイ/モニター本体
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57155510
品番
DSD1475C-NAWH
参考基準価格(税別)
¥153,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体内に配線を通したりバックパネルを取付けたりすることで、背面をスッキリと見せることができます。
ベースには、コンセントや配線を収納できるスペースがあります。
トラスコ品番
690-9000
耐荷重(kg)
50
適合サイズ
画面:43〜65型
本体寸法(mm)奥行
750
本体寸法(mm)高さ
1416/1516/1616
本体寸法(mm)幅
750
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,400
/
税込
¥
8,140
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません